Food & Dairy machine building
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
Nedtrain Oud
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
Dadi
Controdado
11075
11075.270.200
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
Hexagon thin nut MF left hand thread DIN 439 2 Steel Zinc plated 04 M27X2,00 (LH)
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Marchio
Fabory
Class
040
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Left
Surface treatment
Zinc plated
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 5
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M27
Marchio
Fabory
Class
040
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Left
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric fine thread
Info
left hand thread
Dimensioni
d-D
M27
m
13.5
P
2
s
41
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.2.4.5M
ISO
8675
NF
E25-453
NEN
2334-B
DIN
439-2
Numeri di articolo
Numero articolo
11075.270.200
EAN
8715492569592
UBB
951355080676
UNSPSC
31161727
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare