Controdado
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
Dadi
Controdado
11075
11075.240.200
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
Hexagon thin nut MF left hand thread DIN 439 2 Steel Zinc plated 04 M24X2,00 (LH)
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Class
040
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Left
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric fine thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M24
Class
040
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Left
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric fine thread
Info
left hand thread
Dimensioni
d-D
M24
m
12
P
2
s
36
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.2.4.5M
ISO
8675
DIN
439-2
NEN
2334-B
NF
E25-453
Numeri di articolo
Numero articolo
11075.240.200
EAN
8715492569585
UBB
951355080593
UNSPSC
31161727
Scarica modello CAD