Nedtrain Oud
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
Dadi
Controdado
11074
11074.360.150
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
Hexagon thin nut MF left hand thread DIN 439 2 Steel Plain 04 M36X1,50 (LH)
Aggiungi come preferito
Non più disponibile
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Class
040
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Left
Surface treatment
Plain
Thread
Metric fine thread
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M36
Class
040
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Left
Surface treatment
Plain
Thread
Metric fine thread
Info
left hand thread
Dimensioni
d-D
M36
m
18
P
1.5
s
55
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
8675
DIN
439-2
ASME
B18.2.4.5M
NF
E25-453
NEN
2334-B
Numeri di articolo
Numero articolo
11074.360.150
EAN
8715492569417
UBB
950355717022
UNSPSC
31161727
Scarica modello CAD