text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon thin nut MF left hand thread DIN 439 2 Steel Plain 04 M33X1,50 (LH)

Numero articolo
Diametro
Class 040
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Left
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread

Specifiche

Diametro M33
Class 040
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Left
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread
Info left hand thread

Dimensioni

d-D M33
m 16.5
P 1.5
s 50

Standard

NEN 2334-B
ISO 8675
NF E25-453
DIN 439-2
ASME B18.2.4.5M

Numeri di articolo

Numero articolo 11074.330.150
EAN 8715492569400
UBB 950355716941
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.