Nedtrain Oud
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
Dadi
Controdado
11074
11074.270.150
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
Hexagon thin nut MF left hand thread DIN 439 2 Steel Plain 04 M27X1,50 (LH)
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Class
040
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Left
Surface treatment
Plain
Thread
Metric fine thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 5
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M27
Class
040
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Left
Surface treatment
Plain
Thread
Metric fine thread
Info
left hand thread
Dimensioni
d-D
M27
m
13.5
P
1.5
s
41
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
439-2
ASME
B18.2.4.5M
ISO
8675
NEN
2334-B
NF
E25-453
Numeri di articolo
Numero articolo
11074.270.150
EAN
8715492569363
UBB
950355716529
UNSPSC
31161727
Scarica modello CAD