text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon thin nut MF left hand thread DIN 439 2 Steel Plain 04 M22X2,00 (LH)

Specifiche

Diametro M22
Class 040
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Left
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread
Info left hand thread

Dimensioni

d-D M22
m 11
P 2
s 32

Standard

ASME B18.2.4.5M
DIN 439-2
ISO 8675
NF E25-453
NEN 2334-B

Numeri di articolo

Numero articolo 11074.220.200
EAN 8715492569356
UBB 950355716453
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.