Nedtrain Oud
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
Dadi
Controdado
51166
51166.200.150
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
Hexagon thin nut MF left hand thread DIN 439 2 Stainless steel A2 035 M20X1,50 (LH)
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Class
035
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Left
Thread
Metric fine thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M20
Class
035
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Left
Thread
Metric fine thread
Info
left hand thread
Dimensioni
d-D
M20
m
10
P
1.5
s
30
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-453
NEN
2334-B
ISO
8675
ASME
B18.2.4.5M
DIN
439-2
Numeri di articolo
Numero articolo
51166.200.150
EAN
8715492274250
UBB
951355082409
UNSPSC
31161727
Scarica modello CAD