text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon thin nut MF DIN 439 2 Steel Plain 04 M64X2,00 (≠DIN)


Numero articolo
Diametro
Class 040
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro M64
Class 040
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread

Dimensioni

d-D M64
m 32
P 2
s 95

Standard

ASME B18.2.4.5M
NEN 2334-B
NF E25-453
ISO 8675
DIN 439-2

Numeri di articolo

Numero articolo 11070.640.200
EAN 8715492569226
UBB 950355708294
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.