text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon thin nut MF DIN 439 2 Steel Plain 04 M56X2,00 (≠DIN)


Numero articolo
Diametro
Class 040
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro M56
Class 040
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread

Dimensioni

d-D M56
m 28
P 2
s 85

Standard

DIN 439-2
NF E25-453
ISO 8675
NEN 2334-B
ASME B18.2.4.5M

Numeri di articolo

Numero articolo 11070.560.200
EAN 8715492569196
UBB 950355715380
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.