text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon thin nut MF DIN 439 2 Steel Plain 04 M52X3,00


Numero articolo
Diametro
Class 040
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro M52
Class 040
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread

Dimensioni

d-D M52
m 26
P 3
s 80

Standard

NEN 2334-B
ASME B18.2.4.5M
ISO 8675
NF E25-453
DIN 439-2

Numeri di articolo

Numero articolo 11070.520.300
EAN 8715492569189
UBB 950355715208
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.