Nedtrain Oud
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
Dadi
Controdado
11070
11070.450.200
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
Hexagon thin nut MF DIN 439 2 Steel Plain 04 M45X2,00
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Class
040
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric fine thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M45
Class
040
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric fine thread
Dimensioni
d-D
M45
m
22.5
P
2
s
70
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
2334-B
ISO
8675
ASME
B18.2.4.5M
DIN
439-2
NF
E25-453
Numeri di articolo
Numero articolo
11070.450.200
EAN
8715492569110
UBB
950355714540
UNSPSC
31161727
Scarica modello CAD