text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon thin nut MF DIN 439 2 Steel Plain 04 M40X1,50 (≠DIN)


Numero articolo
Diametro
Class 040
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread
Confezionato per 3
Solo full box

Specifiche

Diametro M40
Class 040
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread

Dimensioni

d-D M40
m 20
P 1.5
s 60

Standard

DIN 439-2
NEN 2334-B
ASME B18.2.4.5M
NF E25-453
ISO 8675

Numeri di articolo

Numero articolo 11070.400.150
EAN 8715492569066
UBB 950355714219
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.