text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon thin nut MF DIN 439 2 Steel Plain 04 M24X2,00


Numero articolo
Diametro
Class 040
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M24
Class 040
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread

Dimensioni

d-D M24
m 12
P 2
s 36

Standard

ISO 8675
NEN 2334-B
DIN 439-2
NF E25-453
ASME B18.2.4.5M

Numeri di articolo

Numero articolo 11070.240.200
EAN 8715492568885
UBB 950355344454
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.