text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon thin nut MF DIN 439 2 Steel Plain 04 M24X1,50


Numero articolo
Diametro
Class 040
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M24
Class 040
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread

Dimensioni

d-D M24
m 12
P 1.5
s 36

Standard

DIN 439-2
ISO 8675
NF E25-453
ASME B18.2.4.5M
NEN 2334-B

Numeri di articolo

Numero articolo 11070.240.150
EAN 8715492568878
UBB 950355344371
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.