Nedtrain Oud
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
Dadi
Controdado
11070
11070.220.200
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
Hexagon thin nut MF DIN 439 2 Steel Plain 04 M22X2,00
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Class
040
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric fine thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M22
Class
040
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric fine thread
Dimensioni
d-D
M22
m
11
P
2
s
32
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-453
NEN
2334-B
DIN
439-2
ASME
B18.2.4.5M
ISO
8675
Numeri di articolo
Numero articolo
11070.220.200
EAN
8715492568861
UBB
950355344298
UNSPSC
31161727