text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon thin nut MF DIN 439 2 Steel Plain 04 M22X1,00 (≠DIN)

Specifiche

Diametro M22
Class 040
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread

Dimensioni

d-D M22
m 11
P 1
s 32

Standard

DIN 439-2
NF E25-453
ASME B18.2.4.5M
ISO 8675
NEN 2334-B

Numeri di articolo

Numero articolo 11070.220.100
EAN 8715492568847
UBB 950355713484
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.