text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon thin nut MF DIN 439 2 Steel Plain 04 M20X1,00 (≠DIN)


Numero articolo
Diametro
Class 040
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M20
Class 040
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread

Dimensioni

d-D M20
m 10
P 1
s 30

Standard

ASME B18.2.4.5M
ISO 8675
DIN 439-2
NF E25-453
NEN 2334-B

Numeri di articolo

Numero articolo 11070.200.100
EAN 8715492568816
UBB 950355713302
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.