text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon thin nut MF DIN 439 2 Steel Plain 04 M18X2,00

Numero articolo
Diametro
Class 040
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread

Specifiche

Diametro M18
Class 040
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread

Dimensioni

d-D M18
m 9
P 2
s 27

Standard

NEN 2334-B
ISO 8675
NF E25-453
ASME B18.2.4.5M
DIN 439-2

Numeri di articolo

Numero articolo 11070.180.200
EAN 8715492568809
UBB 950355343878
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.