text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon thin nut MF DIN 439 2 Steel Plain 04 M14X1,50


Numero articolo
Diametro
Class 040
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M14
Class 040
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread

Dimensioni

d-D M14
m 7
P 1.5
s 22

Standard

NF E25-453
ISO 8675
ASME B18.2.4.5M
NEN 2334-B
DIN 439-2

Numeri di articolo

Numero articolo 11070.140.150
EAN 8715492568755
UBB 950355343464
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.