Controdado
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
Dadi
Controdado
11070
11070.120.075
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
Hexagon thin nut MF DIN 439 2 Steel Plain 04 M12X0,75 (≠DIN)
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Class
040
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric fine thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M12
Class
040
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric fine thread
Dimensioni
d-D
M12
m
6
P
0.75
s
19
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
2334-B
ASME
B18.2.4.5M
NF
E25-453
DIN
439-2
ISO
8675
Numeri di articolo
Numero articolo
11070.120.075
EAN
8715492568694
UBB
950355713146
UNSPSC
31161727