text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon thin nut MF DIN 439 2 Steel Plain 04 M10X1,25


Numero articolo
Diametro
Class 040
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
Class 040
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread

Dimensioni

d-D M10
m 5
P 1.25
s 17

Standard

ASME B18.2.4.5M
DIN 439-2
NEN 2334-B
NF E25-453
ISO 8675

Numeri di articolo

Numero articolo 11070.100.125
EAN 8715492568687
UBB 950355342961
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.