text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon thin nut MF DIN 439 2 Stainless steel A4 Min.50 M30X1,50


Numero articolo
Diametro
Class Min.50
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric fine thread
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M30
Class Min.50
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric fine thread

Dimensioni

d-D M30
m 15
P 1.5
s 46

Standard

NF E25-453
ISO 8675
DIN 439-2
ASME B18.2.4.5M
NEN 2334-B

Numeri di articolo

Numero articolo 55092.300.150
EAN 8715494135269
UBB 500571426013
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.