FOCAL MEDITECH B.V.
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
Dadi
Controdado
55092
55092.270.200
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
Hexagon thin nut MF DIN 439 2 Stainless steel A4 Min.50 M27X2,00
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Class
Min.50
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric fine thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M27
Class
Min.50
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric fine thread
Dimensioni
d-D
M27
m
13.5
P
2
s
41
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
439-2
ISO
8675
NF
E25-453
ASME
B18.2.4.5M
NEN
2334-B
Numeri di articolo
Numero articolo
55092.270.200
EAN
8715494135252
UBB
500571425932
UNSPSC
31161727
Scarica modello CAD