Nedtrain Oud
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
Dadi
Controdado
55092
55092.240.150
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
Hexagon thin nut MF DIN 439 2 Stainless steel A4 040 M24X1,50
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Class
040
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric fine thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M24
Class
040
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric fine thread
Dimensioni
d-D
M24
m
12
P
1.5
s
36
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
439-2
NF
E25-453
ASME
B18.2.4.5M
NEN
2334-B
ISO
8675
Numeri di articolo
Numero articolo
55092.240.150
EAN
8715492333070
UBB
950355571072
UNSPSC
31161727
Scarica modello CAD