FOCAL MEDITECH B.V.
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
Dadi
Controdado
55092
55092.220.200
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
Hexagon thin nut MF DIN 439 2 Stainless steel A4 040 M22X2,00
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Class
040
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric fine thread
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M22
Class
040
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric fine thread
Dimensioni
d-D
M22
m
11
P
2
s
32
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
2334-B
DIN
439-2
NF
E25-453
ASME
B18.2.4.5M
ISO
8675
Numeri di articolo
Numero articolo
55092.220.200
EAN
8715494135238
UBB
500571425775
UNSPSC
31161727