text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon thin nut MF DIN 439 2 Stainless steel A4 040 M20X1,50


Numero articolo
Diametro
Class 040
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric fine thread
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M20
Class 040
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric fine thread

Dimensioni

d-D M20
m 10
P 1.5
s 30

Standard

NEN 2334-B
ASME B18.2.4.5M
DIN 439-2
NF E25-453
ISO 8675

Numeri di articolo

Numero articolo 55092.200.150
EAN 8715492333056
UBB 950355570819
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.