text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon thin nut left hand thread DIN 439 2 Steel Zinc plated 04 M20 (LH)


Numero articolo
Diametro
Class 040
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Left
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M20
Class 040
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Left
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Info left hand thread

Dimensioni

d-D M20
m 10
P 2.5
s 30

Standard

ASME B18.2.4.5M
NF E25-405-1
ISO 4035
DIN 439-2
NEN 2334-B

Numeri di articolo

Numero articolo 11382.200.001
EAN 8715492571601
UBB 950355821477
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.