Controdado
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
Dadi
Controdado
11382
11382.100.001
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
Hexagon thin nut left hand thread DIN 439 2 Steel Zinc plated 04 M10 (LH)
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Class
040
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Left
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
Class
040
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Left
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Info
left hand thread
Dimensioni
d-D
M10
m
5
P
1.5
s
17
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-405-1
ASME
B18.2.4.5M
NEN
2334-B
DIN
439-2
ISO
4035
Numeri di articolo
Numero articolo
11382.100.001
EAN
8715492571571
UBB
950355821139
UNSPSC
31161727
Scarica modello CAD