Dadi
Controdado
51093
51093.050.001
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
Hexagon thin nut left hand thread DIN 439 2 Stainless steel A2 035 left hand thread M5 (LH)
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Class
035
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Left
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M5
Class
035
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Left
Thread
Metric thread
Info
left hand thread
Dimensioni
d-D
M5
m
2.7
P
0.8
s
8
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-405-1
DIN
439-2
ASME
B18.2.4.5M
ISO
4035
NEN
2334-B
Numeri di articolo
Numero articolo
51093.050.001
EAN
8715492268310
UBB
951355073820
UNSPSC
31161727
Scarica modello CAD