text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon thin nut ISO 4035 Stainless steel A2 M12


Numero articolo
Diametro
Marchio Fabory
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M12
Marchio Fabory
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 9.8

Dimensioni

m (max.) 6
P 1.75
s 18

Standard

ISO 4035

Numeri di articolo

Numero articolo 51091.120.001
EAN 8717077765801
UBB 500634574155
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.