text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon thin nut DIN 439 2 Steel Zinc plated yellow passivated 04 M4

Numero articolo
Diametro
Class 040
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated yellow passivated
Thread Metric thread

Specifiche

Diametro M4
Class 040
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated yellow passivated
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M4
m 2.2
P 0.7
s 7

Standard

ISO 4035
NF E25-405-1
ASME B18.2.4.5M
NEN 2334-B
DIN 439-2

Numeri di articolo

Numero articolo 11350.040.001
EAN 8715492570833
UBB 950355718277
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.