Nedtrain Oud
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
Dadi
Controdado
11060
11060.050.001
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
Hexagon thin nut DIN 439 2 Steel Plain 04 M5
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Class
040
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 250
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M5
Class
040
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M5
m
2.7
P
0.8
s
8
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
2334-B
DIN
439-2
NF
E25-405-1
ASME
B18.2.4.5M
ISO
4035
Numeri di articolo
Numero articolo
11060.050.001
EAN
8715492568298
UBB
950355072683
UNSPSC
31161727
Scarica modello CAD