Nedtrain Oud
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
Dadi
Controdado
55090
55090.420.001
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
Hexagon thin nut DIN 439 2 Stainless steel A4 Min.50 M42
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Class
Min.50
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M42
Class
Min.50
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M42
m
21
P
4.5
s
65
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-405-1
DIN
439-2
ISO
4035
NEN
2334-B
ASME
B18.2.4.5M
Numeri di articolo
Numero articolo
55090.420.001
EAN
8715494141109
UBB
500571425361
UNSPSC
31161727
Scarica modello CAD