Dadi
Controdado
55090
55090.390.001
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
Hexagon thin nut DIN 439 2 Stainless steel A4 Min.50 M39
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Class
Min.50
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M39
Class
Min.50
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M39
m
19.5
P
4
s
60
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.2.4.5M
NEN
2334-B
NF
E25-405-1
DIN
439-2
ISO
4035
Numeri di articolo
Numero articolo
55090.390.001
EAN
8715494141093
UBB
500571425288
UNSPSC
31161727
Scarica modello CAD