text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon thin nut DIN 439 2 Stainless steel A4 035 M20


Numero articolo
Diametro
Class 035
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M20
Class 035
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M20
m 10
P 2.5
s 30

Standard

ISO 4035
NF E25-405-1
DIN 439-2
NEN 2334-B
ASME B18.2.4.5M

Numeri di articolo

Numero articolo 55090.200.001
EAN 8715492332912
UBB 950355235132
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.