DIN 439 M
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
Dadi
Controdado
55090
55090.160.001
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
Hexagon thin nut DIN 439 2 Stainless steel A4 035 M16
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Class
035
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M16
Class
035
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M16
m
8
P
2
s
24
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
2334-B
ASME
B18.2.4.5M
DIN
439-2
NF
E25-405-1
ISO
4035
Numeri di articolo
Numero articolo
55090.160.001
EAN
8715492332899
UBB
950355235058
UNSPSC
31161727
Scarica modello CAD