text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon thin nut DIN 439 2 Stainless steel A2 Min.50 M48

Numero articolo
Diametro
Class Min.50
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread

Specifiche

Diametro M48
Class Min.50
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M48
m 24
P 5
s 75

Standard

NEN 2334-B
ISO 4035
DIN 439-2
ASME B18.2.4.5M
NF E25-405-1

Numeri di articolo

Numero articolo 51090.480.001
EAN 8715494139526
UBB 500571314482
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.