My Favorites
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
Dadi
Controdado
51090
51090.390.001
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
Hexagon thin nut DIN 439 2 Stainless steel A2 Min.50 M39
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Class
Min.50
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M39
Class
Min.50
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M39
m
19.5
P
4
s
60
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
439-2
ASME
B18.2.4.5M
ISO
4035
NEN
2334-B
NF
E25-405-1
Numeri di articolo
Numero articolo
51090.390.001
EAN
8715494139502
UBB
500571314227
UNSPSC
31161727
Scarica modello CAD