text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon thin nut DIN 439 2 Stainless steel A2 035 M2,5


Numero articolo
Diametro
Class 035
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Confezionato per 250
Solo full box

Specifiche

Diametro M2.5
Class 035
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M2.5
m 1.6
P 0.45
s 5

Standard

ISO 4035
ASME B18.2.4.5M
NEN 2334-B
DIN 439-2
NF E25-405-1

Numeri di articolo

Numero articolo 51090.025.001
EAN 8715492267962
UBB 950355561909
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.