text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon thin nut DIN 439 2 Stainless steel A2 035 M12


Numero articolo
Diametro
Class 035
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M12
Class 035
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M12
m 6
P 1.75
s 19

Standard

ASME B18.2.4.5M
DIN 439-2
NF E25-405-1
NEN 2334-B
ISO 4035

Numeri di articolo

Numero articolo 51090.120.001
EAN 8715492268044
UBB 950355220365
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.