Food & Dairy machine building
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
Controdado
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
Dadi
Controdado
55093
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
Hexagon thin nut DIN 439 2 Stainless steel 035 left hand thread
Numero articolo
Marchio
Fabory
Class
035
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Thread direction
Left
Thread
Metric thread
Info
left hand thread
Visualizza tutte le specifiche
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Marchio
Fabory
Class
035
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Thread direction
Left
Thread
Metric thread
Info
left hand thread
Standard
ASME
B18.2.4.5M
DIN
439-2
ISO
4035
NEN
2334-B
NF
E25-405-1
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare