text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon thin nut DIN 439 2 Brass CU2/CU3 M3


Numero articolo
Diametro
Driving features Hexagon
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Thread direction Right
Thread Metric thread
Confezionato per 250
Solo full box

Specifiche

Diametro M3
Driving features Hexagon
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Thread direction Right
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M3
m 1.8
P 0.5
s 5.5

Standard

NEN 2334-B
DIN 439-2
ISO 4035
ASME B18.2.4.5M
NF E25-405-1

Numeri di articolo

Numero articolo 47030.030.001
EAN 8715492843012
UBB 950355364734
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.