My Favorites
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
Dadi
Controdado
47030
47030.160.001
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
Hexagon thin nut DIN 439 2 Brass CU2/CU3 M16
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Driving features
Hexagon
Material
Brass
Material technical
CU2/CU3
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M16
Driving features
Hexagon
Material
Brass
Material technical
CU2/CU3
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M16
m
8
P
2
s
24
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
2334-B
DIN
439-2
ISO
4035
ASME
B18.2.4.5M
NF
E25-405-1
Numeri di articolo
Numero articolo
47030.160.001
EAN
8715492843104
UBB
950355365566
UNSPSC
31161727
Scarica modello CAD