Viti senza testa
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
Chiavi e viti di arresto
Viti senza testa
56949
56949.100.018
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
Hexagon socket set screw with nylon dog point (thrust screw) Steel Plain 5.8 M10X18
Aggiungi come preferito
Non più disponibile
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
5.8
Driving features
Hexagon socket
Material
Steel
Thread direction
Right
Point
Nylon dog
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
Lunghezza
18 mm
Class
5.8
Driving features
Hexagon socket
Material
Steel
Thread direction
Right
Point
Nylon dog
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
These set screws (thrust screws) are ideal for clamping or exerting pressure on threaded spindles, axles, shafts and coated surfaces without causing damage to the clamped material.
Dimensioni
d-D
M10
d2
7
L (mm)
18
P
1.5
s
5
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
56949.100.018
EAN
8715492872456
UBB
953351953849
UNSPSC
31161518
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare