text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with knurled cup point DIN ≈916 Steel Plain 45H M8X16


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Cup
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 16 mm
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Cup
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M8
dv 5
L (mm) 16
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Standard

DIN ≈916
BS ≈4168-5
ASME ≈B18.3.6M
ISO ≈4029
NEN ≈2343
NF ≈E27-183

Numeri di articolo

Numero articolo 07890.080.016
EAN 8715492167002
UBB 951351684745
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.