text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with knurled cup point DIN ≈916 Steel Plain 45H M8X12


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Cup
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 12 mm
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Cup
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M8
dv 5
L (mm) 12
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Standard

BS ≈4168-5
DIN ≈916
NEN ≈2343
ASME ≈B18.3.6M
NF ≈E27-183
ISO ≈4029

Numeri di articolo

Numero articolo 07890.080.012
EAN 8715492166999
UBB 951351684661
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.