Viti senza testa
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
Chiavi e viti di arresto
Viti senza testa
07812
07812.080.030
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
Hexagon socket set screw with flat end MF DIN ≈913 Steel Plain 45H M8X1,00X30
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
45H
Driving features
Hexagon socket
Material
Steel
Thread direction
Right
Point
Flat
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M8
Lunghezza
30 mm
Class
45H
Driving features
Hexagon socket
Material
Steel
Thread direction
Right
Point
Flat
Surface treatment
Plain
Thread
Metric fine thread
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Dimensioni
d-D
M8
dp (max.)
5.5
L (mm)
30
P
1
s
4
t (min.)
3
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
≈2341
ISO
≈4026
BS
≈4168-2
NF
≈E27-180
ASME
≈B18.3.6M
DIN
≈913
Numeri di articolo
Numero articolo
07812.080.030
EAN
8715492160539
UBB
953351834635
UNSPSC
31161518