text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with flat end MF DIN ≈913 Steel Plain 45H M10X1,25X50


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Flat
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 50 mm
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Flat
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M10
dp (max.) 7
L (mm) 50
P 1.25
s 5
t (min.) 4

Standard

ASME ≈B18.3.6M
ISO ≈4026
NF ≈E27-180
NEN ≈2341
BS ≈4168-2
DIN ≈913

Numeri di articolo

Numero articolo 07812.100.050
EAN 8715492160645
UBB 953351835392
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.