text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with flat end MF DIN ≈913 Steel Plain 45H M10X1,25X20


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Flat
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 20 mm
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Flat
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M10
dp (max.) 7
L (mm) 20
P 1.25
s 5
t (min.) 4

Standard

ISO ≈4026
BS ≈4168-2
NEN ≈2341
NF ≈E27-180
ASME ≈B18.3.6M
DIN ≈913

Numeri di articolo

Numero articolo 07812.100.020
EAN 8715492160607
UBB 953351834973
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.