text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Steel Zinc plated 45H M6X10


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Flat
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 10 mm
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Flat
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M6
dp (max.) 4
L (mm) 10
P 1
s 3
t (min.) 2

Standard

BS 4168-2
ASME B18.3.6M
DIN 913
NEN 2341
NF E27-180
ISO 4026

Numeri di articolo

Numero articolo 07860.060.010
EAN 8715492166371
UBB 952351941499
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.